Nem visszaküldhető

EON - Szabadvezeték BSZV 20 kV 1x95 mm2 SN170988 - 1300105926

MásolásMásolás
EON - Szabadvezeték BSZV 20 kV 1x95 mm2 SN170988

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN170988

Gyártói cikkszám

1300105926

Gyártói típuskód

1300105926

Szabadvezeték BSZV 20 kV 1x95 mm2