Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ERCO - Áramsín 3fázisú 3000mm fehér GT61133 - 1078343000

MásolásMásolás
ERCO - Áramsín 3fázisú 3000mm fehér GT61133

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Csoportok/fázisok száma - 3

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Alak - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT61133

Gyártói cikkszám

1078343000

Gyártói típuskód

78343.000

Névleges feszültség:

400-400 V

Csoportok/fázisok száma:

3

Szín:

fehér

Hosszúság:

3000 mm

Alak:

négyszögletű

Magasság:

34 mm

Szélesség:

33.5 mm

Anyag:

alumínium

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Áramsín és tartozékai ; Áramsín 3fázisú 3000mm fehér