Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ERICO CADDY - Álmennyezeti függesztő elem, stift hossz 25mm M6 SN013549 - 176880

MásolásMásolás
ERICO CADDY - Álmennyezeti függesztő elem, stift hossz 25mm M6 SN013549

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítés módja - lamella lábazat

  • Csatlakozási mód/szerkezeti elem - csavarmenet

  • Cső-/kábelátmérő - 0-0 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711893768848

Sonepar cikkszám

SN013549

Gyártói cikkszám

176880

Gyártói típuskód

4G16M25

Rögzítés módja:

lamella lábazat

Csatlakozási mód/szerkezeti elem:

csavarmenet

Cső-/kábelátmérő:

0-0 mm

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

Zsanéros:

Nem

Zsanér beállítható:

Nem

Vezetékrögzítők ; Védőcső rögzítő ; Álmennyezeti függesztő elem, stift hossz 25mm M6