Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ERICO CADDY - Álmennyezeti függesztőelem GT19737 - 170500

MásolásMásolás
ERICO CADDY - Álmennyezeti függesztőelem GT19737

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítés módja - szorítás

  • Csatlakozási mód/szerkezeti elem - lánc

  • Alkalmazható karimavastagságig - 1.5-1.5 mm

  • Cső-/kábelátmérő - 0-0 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT19737

Gyártói cikkszám

170500

Gyártói típuskód

4G24HWH

Rögzítés módja:

szorítás

Csatlakozási mód/szerkezeti elem:

lánc

Alkalmazható karimavastagságig:

1.5-1.5 mm

Cső-/kábelátmérő:

0-0 mm

Anyag:

acél

Felület:

bevont

Csavarmenet mérete (metrikus):

0

Zsanéros:

Nem

Zsanér beállítható:

Nem

Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Álmennyezeti függesztőelem