ERICO CADDY - Beakasztó elem lemezfödémhez klipsz CADDY G42367 - 171470
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - trapézfüggesztő (láncfelakasztás)
Felület - egyéb
Max. furatátmérő acélba - 7 mm
Anyag - acél
Rögzítés a trapézlemezhez menetes szárral - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G42367
Gyártói cikkszám
171470
Gyártói típuskód
EER
Kivitel:
trapézfüggesztő (láncfelakasztás)
Felület:
egyéb
Max. furatátmérő acélba:
7 mm
Anyag:
acél
Rögzítés a trapézlemezhez menetes szárral:
Nem
Ráhegesztett anyával:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Állítható magasság:
Nem
Rögzítéstechnika ; Trapéz kengyel ; Beakasztó elem lemezfödémhez klipsz CADDY