ERICO CADDY - Beakasztó elem /lemezre/ M6 CADDY G42369 - 160640
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - csavarmenet
Alkalmazható karimavastagságig - 0.8-3 mm
Anyag - rugóacél
Felület - bevont
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G42369
Gyártói cikkszám
160640
Gyártói típuskód
M6VRK
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
csavarmenet
Alkalmazható karimavastagságig:
0.8-3 mm
Anyag:
rugóacél
Felület:
bevont
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Szakítőerő:
450 N
Beakasztó elem (lemezre)