ERICO CADDY - Csukló SWIVEL RTU M8C CADDY GT58585 - 583580
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Építési hossz - 56 mm
Max. szögelfordítás - 15 °
Csatlakozómenet felül - Igen
Csatlakozómenet alul - Igen
1. metrikus méret - 8
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3479775835808
Sonepar cikkszám
GT58585
Gyártói cikkszám
583580
Gyártói típuskód
RTUM8
Építési hossz:
56 mm
Max. szögelfordítás:
15 °
Csatlakozómenet felül:
Igen
Csatlakozómenet alul:
Igen
1. metrikus méret:
8
Megengedett hasznos teher:
2500 N
Csatlakozómenet kívül:
Igen
Zsanér beállítható:
Nem
Ellenőrző nyílással:
Nem
2. metrikus méret:
8
Tolóanyával:
Igen
Rögzítéstechnika ; Rugós/billenő dübel ; Csukló SWIVEL RTU M8C CADDY