ERICO CADDY - Felüthető klipsz 1,5-4mm SN022012 - 173370
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - élkapocs
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - csavarmenet
Alkalmazható karimavastagságig - 1.5-4 mm
Anyag - acél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN022012
Gyártói cikkszám
173370
Gyártói típuskód
M10MAJ1
Rögzítés módja:
élkapocs
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
csavarmenet
Alkalmazható karimavastagságig:
1.5-4 mm
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Zsanéros:
Igen
Zsanér beállítható:
Igen
Rögzítéstechnika ; ERICO CADDY ; Felüthető klipsz 1,5-4mm