ERICO CADDY - Felüthető klipsz sínre/gerendára 8-14mm GT14062 - 175010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - csavarmenet
Alkalmazható karimavastagságig - 8-14 mm
Cső-/kábelátmérő - 0-0 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT14062
Gyártói cikkszám
175010
Gyártói típuskód
M10TI58
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
csavarmenet
Alkalmazható karimavastagságig:
8-14 mm
Cső-/kábelátmérő:
0-0 mm
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Zsanéros:
Igen
Zsanér beállítható:
Igen
Szakítőerő:
900 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Felüthető klipsz sínre/gerendára 8-14mm