ERICO CADDY - Felüthető klipsz sínre/gerendára 8-14mm GT28433 - 174920
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - csavarmenet
Alkalmazható karimavastagságig - 9-14 mm
Anyag - rugóacél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT28433
Gyártói cikkszám
174920
Gyártói típuskód
M8TI58
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
csavarmenet
Alkalmazható karimavastagságig:
9-14 mm
Anyag:
rugóacél
Felület:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Szakítőerő:
900 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Felüthető klipsz sínre/gerendára 8-14mm