ERICO CADDY - Függesztő 4G16H GT05309 - 170230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - lamella lábazat
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - lánc
Alkalmazható karimavastagságig - 1.5-1.5 mm
Cső-/kábelátmérő - 0-0 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT05309
Gyártói cikkszám
170230
Gyártói típuskód
4G16H
Rögzítés módja:
lamella lábazat
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
lánc
Alkalmazható karimavastagságig:
1.5-1.5 mm
Cső-/kábelátmérő:
0-0 mm
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
6.4
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Szélesség: 24-26 mm, függesztő elem