ERICO CADDY - Függesztőelem C-sínbe átm:24-28mm CADDY G42340 - 337640
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 24-28 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G42340
Gyártói cikkszám
337640
Gyártói típuskód
C28EC
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
24-28 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Függesztőelem C-sínbe átm:24-28mm CADDY