ERICO CADDY - Függesztőelem C-sínbe átm:6-12mm CADDY GT02930 - 337600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 8-12 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - U-profil
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT02930
Gyártói cikkszám
337600
Gyártói típuskód
C12EC
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
8-12 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
U-profil
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Csőmérethez (metrikus):
12
Csőmérethez (PG):
0
Csavar felülete:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Függesztőelem C-sínbe átm:6-12mm CADDY