ERICO CADDY - Függesztőelem csavaros rögz M6 GT14362 - 182180
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - belső csavarmenettel
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT14362
Gyártói cikkszám
182180
Gyártói típuskód
PHSW6M
Kivitel:
belső csavarmenettel
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmazható karimavastagságig:
0-7 mm
Megengedett hasznos teher:
900 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs ; Függesztőelem csavaros rögz M6