Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ERICO CADDY - Horg kábeltálca tartó 210mm falikonzol GT37581 - 311930

MásolásMásolás
ERICO CADDY - Horg kábeltálca tartó 210mm falikonzol GT37581

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 220 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 0-220 mm

  • Szélesség - 50 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711893027617

Sonepar cikkszám

GT37581

Gyártói cikkszám

311930

Gyártói típuskód

CTRI210HD

Hosszúság:

220 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

0-220 mm

Szélesség:

50 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Szög:

0-90 °

Szín:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Magasság:

30 mm

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca tartó 210mm falikonzol