ERICO CADDY - Kábelbilincs 8-9mm átm ERICO CADDY 24SC89 G67898 - 187530
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig - 2-4 mm
Cső-/kábelátmérő - 8-9 mm
Anyag - rugóacél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G67898
Gyártói cikkszám
187530
Gyártói típuskód
24SC89
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig:
2-4 mm
Cső-/kábelátmérő:
8-9 mm
Anyag:
rugóacél
Felület:
egyéb
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Kábelbilincs 8-9mm átm ERICO CADDY 24SC89