Nem visszaküldhető

ERICO CADDY - Kábelrögzítő 2x20 GT29110 - 571220

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 20-20 mm

  • Anyag - műanyag

  • Zárt - Nem

  • Rögzítés módja - fröccsöntött tipli

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT29110

Gyártói cikkszám

571220

Gyártói típuskód

FRF020X2

Alkalmas csőátmérőhöz:

20-20 mm

Anyag:

műanyag

Zárt:

Nem

Rögzítés módja:

fröccsöntött tipli

Szín:

szürke

Max. csőszám:

2

Betéttel:

Nem

Sorolható:

Nem

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Kábelrögzítő 2x20