ERICO CADDY - Kábelrögzítő 4x20 GT29111 - 571260
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 20-20 mm
Anyag - műanyag
Zárt - Nem
Rögzítés módja - fröccsöntött tipli
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT29111
Gyártói cikkszám
571260
Gyártói típuskód
RING FRF 020/4
Alkalmas csőátmérőhöz:
20-20 mm
Anyag:
műanyag
Zárt:
Nem
Rögzítés módja:
fröccsöntött tipli
Szín:
szürke
Max. csőszám:
4
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Nem
4x20-as