ERICO CADDY - Kábeltartóhoz felfogató bilincs fém 30mm-ig GT01846 - 336110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átfutó
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT01846
Gyártói cikkszám
336110
Gyártói típuskód
C30HD
Kivitel:
átfutó
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmazható karimavastagságig:
17-30 mm
Menet fajtája:
metrikus
Furatátmérő:
14 mm
Csavarmenet mérete (coll):
3/8 coll
Megengedett hasznos teher:
1100 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs ; Kábeltartóhoz felfogató bilincs fém 30mm-ig