ERICO CADDY - Kábeltartóhoz felfogató bilincs fém 30mm-ig GT72680 - 336120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Anyagminőség - egyéb
Alkalmazható karimavastagságig - 30-44 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT72680
Gyártói cikkszám
336120
Gyártói típuskód
C45HD
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmazható karimavastagságig:
30-44 mm
Menet fajtája:
metrikus
Furatátmérő:
14 mm
Csavarmenet mérete (coll):
3/8 coll
Megengedett hasznos teher:
1100 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs ; Kábeltartóhoz felfogató bilincs fém 30mm-ig