ERICO CADDY - Kengyel 12-20mm CADDY GT13335 - 188090
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - élkapocs
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - egyéb
Alkalmazható karimavastagságig - 12-20 mm
Cső-/kábelátmérő - 2-4 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT13335
Gyártói cikkszám
188090
Gyártói típuskód
SCB1220
Rögzítés módja:
élkapocs
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
egyéb
Alkalmazható karimavastagságig:
12-20 mm
Cső-/kábelátmérő:
2-4 mm
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
0
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Kengyel 12-20mm CADDY