ERICO CADDY - Kengyel 13-20mm CADDY GT10482 - 160510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - élkapocs
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - egyéb
Alkalmazható karimavastagságig - 13-20 mm
Cső-/kábelátmérő - 2-4 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT10482
Gyártói cikkszám
160510
Gyártói típuskód
SCA P4
Rögzítés módja:
élkapocs
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
egyéb
Alkalmazható karimavastagságig:
13-20 mm
Cső-/kábelátmérő:
2-4 mm
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
0
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Kengyel 13-20mm CADDY