Nem visszaküldhető

ERICO CADDY - Kengyel 6-7mm CADDY GT19359 - 186030

MásolásMásolás
ERICO CADDY - Kengyel 6-7mm CADDY GT19359

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 12-14 mm

  • Anyag - acél

  • Zárt - Nem

  • Rögzítés módja - egyéb

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT19359

Gyártói cikkszám

186030

Gyártói típuskód

HSC1214

Alkalmas csőátmérőhöz:

12-14 mm

Anyag:

acél

Zárt:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Szín:

egyéb

Max. csőszám:

1

Betéttel:

Nem

Sorolható:

Nem

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Kengyel 6-7mm CADDY