Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ERICO CADDY - Kengyel függesztő átm:11mm CADDY G42301 - 389510

MásolásMásolás
ERICO CADDY - Kengyel függesztő átm:11mm CADDY G42301

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átfutó

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Anyagminőség - acélöntvény

  • Alkalmazható karimavastagságig - 0-20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G42301

Gyártói cikkszám

389510

Gyártói típuskód

30011MM

Kivitel:

átfutó

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagminőség:

acélöntvény

Alkalmazható karimavastagságig:

0-20 mm

Furatátmérő:

11 mm

Rögzítéstechnika ; Peremkapocs ; Kengyel függesztő átm:11mm CADDY