ERICO CADDY - Kengyel függesztő M10 CADDY GT22665 - 386820
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - belső csavarmenettel
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Anyagminőség - acélöntvény
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT22665
Gyártói cikkszám
386820
Gyártói típuskód
300M10
Kivitel:
belső csavarmenettel
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Anyagminőség:
acélöntvény
Alkalmazható karimavastagságig:
0-20 mm
Menet fajtája:
metrikus
Furatátmérő:
10 mm
Csavarmenet mérete (coll):
3/8 coll
Szakítőerő:
2500 N
Megengedett hasznos teher:
2500 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs ; Kengyel függesztő M10 CADDY