Nem visszaküldhető

ERICO CADDY - Kengyel függesztő M8 CADDY G42298 - 386810

MásolásMásolás
ERICO CADDY - Kengyel függesztő M8 CADDY G42298

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - belső csavarmenettel

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 8

  • Anyagminőség - acélöntvény

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G42298

Gyártói cikkszám

386810

Gyártói típuskód

300M8

Kivitel:

belső csavarmenettel

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

8

Anyagminőség:

acélöntvény

Alkalmazható karimavastagságig:

0-18 mm

Szakítőerő:

1200 N

Megengedett hasznos teher:

1200 N

Rögzítéstechnika ; Peremkapocs ; Kengyel függesztő M8 CADDY