ERICO CADDY - Lánc függesztő 30fm/köteg CADDY G42300 - 385880
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - csomós lánc
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagvastagság - 2.5 mm
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G42300
Gyártói cikkszám
385880
Gyártói típuskód
CHK27K
Kivitel:
csomós lánc
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagvastagság:
2.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Szakítőerő:
700 N
Láncszemek szélessége:
11 mm
Rögzítéstechnika ; Lánc ; Lánc függesztő 30fm/köteg CADDY