ERICO CADDY - Menetes szár függesztőelem GT36023 - 170290
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - lyuk
Alkalmazható karimavastagságig - 3-3 mm
Anyag - rugóacél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT36023
Gyártói cikkszám
170290
Gyártói típuskód
4J2438
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
lyuk
Alkalmazható karimavastagságig:
3-3 mm
Anyag:
rugóacél
Felület:
egyéb
Zsanéros:
Nem
Szakítőerő:
600 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Menetes szár függesztőelem