Nem visszaküldhető

ERICO CADDY - Menetes szár M 10x3000mm CADDY GT47124 - 592670

MásolásMásolás
ERICO CADDY - Menetes szár M 10x3000mm CADDY GT47124

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Anyagminőség - egyéb

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 10

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT47124

Gyártói cikkszám

592670

Gyártói típuskód

050M103000

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Csavarmenet mérete (metrikus):

10

Hosszúság:

3000 mm

Rögzítéstechnika ; Menetes szár ; Menetes szár M 10x3000mm CADDY