ERICO CADDY - Menetes szár M 8x2000mm CADDY G42318 - 592600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség - egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711893926040
Sonepar cikkszám
G42318
Gyártói cikkszám
592600
Gyártói típuskód
050M82000
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Hosszúság:
2000 mm
Rögzítéstechnika ; Menetes szár ; Menetes szár M 8x2000mm CADDY