Nem visszaküldhető

ERICO CADDY - Menetes szár M 8x3000mm CADDY G42320 - 592660

MásolásMásolás
ERICO CADDY - Menetes szár M 8x3000mm CADDY G42320

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Anyagminőség - egyéb

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 8

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G42320

Gyártói cikkszám

592660

Gyártói típuskód

050M83000

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Csavarmenet mérete (metrikus):

8

Hosszúság:

3000 mm

Rögzítéstechnika ; Menetes szár ; Menetes szár M 8x3000mm CADDY