ERICO CADDY - Peremkapocs rögzítő, szürke, csavart, menetes 6x11mm SN104375 - 178600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - lamella lábazat
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - csavarmenet
Cső-/kábelátmérő - 0-0 mm
Anyag - acél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104375
Gyártói cikkszám
178600
Gyártói típuskód
4G16M11
Rögzítés módja:
lamella lábazat
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
csavarmenet
Cső-/kábelátmérő:
0-0 mm
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Peremkapocs rögzítő, szürke, csavart, menetes 6x11mm