ERICO CADDY - Peremre rögzítő EM klipsz CADDY GT22365 - 170530
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - csavarmenet
Alkalmazható karimavastagságig - 3-8 mm
Cső-/kábelátmérő - 0-0 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT22365
Gyártói cikkszám
170530
Gyártói típuskód
EM24SM
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
csavarmenet
Alkalmazható karimavastagságig:
3-8 mm
Cső-/kábelátmérő:
0-0 mm
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Szakítőerő:
330 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Peremre rögzítő EM klipsz CADDY