Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ERICO CADDY - Peremre rögzítő max 16mm klipsz CADDY GT27331 - 170380

MásolásMásolás
ERICO CADDY - Peremre rögzítő max 16mm klipsz CADDY GT27331

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - belső csavarmenettel

  • Anyag - acél

  • Felület - egyéb

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 6

  • Anyagminőség - rugóacél

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT27331

Gyártói cikkszám

170380

Gyártói típuskód

EBC

Kivitel:

belső csavarmenettel

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

Anyagminőség:

rugóacél

Alkalmazható karimavastagságig:

0-16 mm

Menet fajtája:

metrikus

Furatátmérő:

10.5 mm

Cső-/kábelátmérő:

0-10.5 mm

Csavarmenet mérete (coll):

1/ 4 coll

Megengedett hasznos teher:

450 N

Rögzítéstechnika ; Peremkapocs ; Peremre rögzítő max 16mm klipsz CADDY