ERICO CADDY - Rögzítő klipsz sínre 8-14mm S58 CADDY GT08398 - 171760
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - egyéb
Alkalmazható karimavastagságig - 8-14 mm
Cső-/kábelátmérő - 8-14 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT08398
Gyártói cikkszám
171760
Gyártói típuskód
MSS58
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
egyéb
Alkalmazható karimavastagságig:
8-14 mm
Cső-/kábelátmérő:
8-14 mm
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Szakítőerő:
900 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Rögzítő klipsz sínre 8-14mm S58 CADDY