Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ERICO CADDY - Rögzítő klipsz sínre 8-14mm SR58 GT08408 - 175550

MásolásMásolás
ERICO CADDY - Rögzítő klipsz sínre 8-14mm SR58 GT08408

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítés módja - szorítás

  • Csatlakozási mód/szerkezeti elem - egyéb

  • Alkalmazható karimavastagságig - 8-14 mm

  • Cső-/kábelátmérő - 8-14 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT08408

Gyártói cikkszám

175550

Gyártói típuskód

MSR58

Rögzítés módja:

szorítás

Csatlakozási mód/szerkezeti elem:

egyéb

Alkalmazható karimavastagságig:

8-14 mm

Cső-/kábelátmérő:

8-14 mm

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Zsanéros:

Nem

Zsanér beállítható:

Nem

Szakítőerő:

900 N

Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Rögzítő klipsz sínre 8-14mm SR58