Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ERICO CADDY - Rögzítő menetes szárra GT09335 - 170680

MásolásMásolás
ERICO CADDY - Rögzítő menetes szárra GT09335

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítés módja - szorítás

  • Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel

  • Alkalmazható karimavastagságig - 19-28 mm

  • Cső-/kábelátmérő - 0-30 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711893706840

Sonepar cikkszám

GT09335

Gyártói cikkszám

170680

Gyártói típuskód

K16

Rögzítés módja:

szorítás

Csatlakozási mód/szerkezeti elem:

cső/kábel

Alkalmazható karimavastagságig:

19-28 mm

Cső-/kábelátmérő:

0-30 mm

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Zsanéros:

Nem

Zsanér beállítható:

Nem

Szakítőerő:

220 N

Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Rögzítő menetes szárra