ERICO CADDY - Rögzítő TBH K DG 10,5 CADDY GT22666 - 597581
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - trapézfüggesztő (trapézforma)
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Max. furatátmérő acélba - 10.5 mm
Anyag - acél
Rögzítés a trapézlemezhez menetes szárral - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT22666
Gyártói cikkszám
597581
Gyártói típuskód
TBHK
Kivitel:
trapézfüggesztő (trapézforma)
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Max. furatátmérő acélba:
10.5 mm
Anyag:
acél
Rögzítés a trapézlemezhez menetes szárral:
Nem
Ráhegesztett anyával:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Állítható magasság:
Nem
Rögzítéstechnika ; Trapéz kengyel ; Rögzítő TBH K DG 10,5 CADDY