Nem visszaküldhető

ERICO CADDY - Rögzítőelem 40-44,5mm CADDY GT45890 - 336340

MásolásMásolás
ERICO CADDY - Rögzítőelem 40-44,5mm CADDY GT45890

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 40-44.5 mm

  • Anyag - acél

  • Zárt - Igen

  • Rögzítés módja - egyéb

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT45890

Gyártói cikkszám

336340

Gyártói típuskód

CR125HD

Alkalmas csőátmérőhöz:

40-44.5 mm

Anyag:

acél

Zárt:

Igen

Rögzítés módja:

egyéb

Szín:

egyéb

Max. csőszám:

1

Betéttel:

Nem

Sorolható:

Nem

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Rögzítőelem 40-44,5mm CADDY