Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ERICO CADDY - Rögzítőelemelem 20mm CADDY GT45889 - 336100

MásolásMásolás
ERICO CADDY - Rögzítőelemelem 20mm CADDY GT45889

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átfutó

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 6

  • Anyagminőség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT45889

Gyártói cikkszám

336100

Gyártói típuskód

C20HD

Kivitel:

átfutó

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

Anyagminőség:

egyéb

Alkalmazható karimavastagságig:

0-20 mm

Furatátmérő:

14 mm

Megengedett hasznos teher:

1100 N

Rögzítéstechnika ; Peremkapocs ; Rögzítőelemelem 20mm CADDY