ERICO CADDY - rögzítőklipsz 3-8mm sínre 18-22mm kábelhez GT39966 - 175300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig - 3-8 mm
Cső-/kábelátmérő - 18-22 mm
Anyag - rugóacél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT39966
Gyártói cikkszám
175300
Gyártói típuskód
8P24IN
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig:
3-8 mm
Cső-/kábelátmérő:
18-22 mm
Anyag:
rugóacél
Felület:
egyéb
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; rögzítőklipsz 3-8mm sínre 18-22mm kábelhez