ERICO CADDY - Rögzítőklipsz sínre G69769 - 175120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig - 8-14 mm
Cső-/kábelátmérő - 22-30 mm
Anyag - rugóacél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G69769
Gyártói cikkszám
175120
Gyártói típuskód
12P58
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig:
8-14 mm
Cső-/kábelátmérő:
22-30 mm
Anyag:
rugóacél
Felület:
egyéb
Zsanéros:
Igen
Zsanér beállítható:
Nem
Szakítőerő:
110 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Rögzítőklipsz sínre