Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ERICO CADDY - Sodronykötél függesztő elem 195950 1m GT33153 - 195950

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábelátmérő - 1.5 mm

  • Kábelhossz - 1 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT33153

Gyártói cikkszám

195950

Gyártói típuskód

195950

Kábelátmérő:

1.5 mm

Kábelhossz:

1 m

Sodronykötél függesztő elem, 1 m hosszú