ERICO CADDY - Szemes csavar 10x30 Caddy GT48203 - 336060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Karika belső átmérő - 14 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Teljes hossz - 30 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT48203
Gyártói cikkszám
336060
Gyártói típuskód
OSM10X30
Anyag:
acél
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Karika belső átmérő:
14 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Teljes hossz:
30 mm
Rögzítéstechnika ; Szemes csavar (metrikus) ; Szemes csavar 10x30 Caddy