ERICO CADDY - Szerelősin 20x36mm C profil 2fm/db CADDY GT51868 - 335560
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2000 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 36 mm
Magasság - 20 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT51868
Gyártói cikkszám
335560
Gyártói típuskód
E530H2000HD
Hosszúság:
2000 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
36 mm
Magasság:
20 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagvastagság:
3 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Nyílás szélesség:
20 mm
Fogazattal:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Szerelősin 20x36mm C profil 2fm/db CADDY