ERICO CADDY - Szerelősin 21x41mm DC profil 2fm/db CADDY GT14361 - 387365
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2000 mm
Profilforma - U-profil
Szélesség - 41 mm
Magasság - 21 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT14361
Gyártói cikkszám
387365
Gyártói típuskód
C25H2000PG
Hosszúság:
2000 mm
Profilforma:
U-profil
Szélesség:
41 mm
Magasság:
21 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
22.3 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagvastagság:
2.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Terhelhetőség:
2 kN
Nyílás szélesség:
14 mm
Fogazattal:
Igen
Megszakítható:
Nem
Szín:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Szerelősin 21x41mm DC profil 2fm/db CADDY