ERICO CADDY - Szerelősin 21x41mm DC profil 3fm/db CADDY GT55916 - 310281
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3000 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 41 mm
Magasság - 21 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711893025958
Sonepar cikkszám
GT55916
Gyártói cikkszám
310281
Gyártói típuskód
C25H3000HD
Hosszúság:
3000 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
41 mm
Magasság:
21 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagvastagság:
2.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Nyílás szélesség:
14 mm
Fogazattal:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Szerelősin 21x41mm DC profil 3fm/db CADDY