ERICO CADDY - Szerelősin 21x41X1,5mm DC profil 2fm/db CADDY SN002476 - 317117
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2000 mm
Profilforma - U-profil
Szélesség - 41 mm
Magasság - 21 mm
Kivitel - egyszeres profil
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN002476
Gyártói cikkszám
317117
Gyártói típuskód
C15L2000S6
Hosszúság:
2000 mm
Profilforma:
U-profil
Szélesség:
41 mm
Magasság:
21 mm
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
22.3 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Nyílás szélesség:
11 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Szín:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; ERICO CADDY ; Szerelősin 21x41X1,5mm DC profil 2fm/db CADDY