ERICO CADDY - Szerelősin 41x41mm DC profil 3fm/db CADDY GT22668 - 310299
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3000 mm
Profilforma - U-profil
Szélesség - 41 mm
Magasság - 41 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT22668
Gyártói cikkszám
310299
Gyártói típuskód
A25H3000PG
Hosszúság:
3000 mm
Profilforma:
U-profil
Szélesség:
41 mm
Magasság:
41 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
22.3 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagvastagság:
2.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Nyílás szélesség:
14 mm
Fogazattal:
Igen
Megszakítható:
Nem
Szín:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Szerelősin 41x41mm DC profil 3fm/db CADDY