ERICO CADDY - Tartókapocs rögzítőszemmel 3-8mm lemezhez GT01579 - 179610
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - lánc
Alkalmazható karimavastagságig - 3-8 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT01579
Gyártói cikkszám
179610
Gyártói típuskód
4H24S1
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
lánc
Alkalmazható karimavastagságig:
3-8 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus):
6.8
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Szakítőerő:
650 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs rögzítőszemmel 3-8mm lemezhez